Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3950 Axiallüfter 230 V 53 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926275-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9282708114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter Papst 3950

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 3900 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2650 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 32 dB · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 11 W · Luftdurchsatz: 53 m³/h · Material: Metall,Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3950

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axiallüfter papst, EBM Papst, 9282708114, 3950, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,34*
€ 41,54*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,10*
€ 41,55*
€ 3,50*
ab € 39,13*
€ 43,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340003
ab € 41,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920023000
ab € 3,61*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,30*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,58*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.