Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 624 H Axiallüfter 24 V 46 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926272-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292207009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 624 H

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 60 x 60 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 620 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 6850 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 39 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 2.4 W · Luftdurchsatz: 46 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 100 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 624 H

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 24v, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, EBM Papst, 9292207009, 624 H, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,88*
€ 36,09*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 31,76*
€ 36,10*
€ 3,50*
ab € 34,01*
€ 38,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340001
ab € 35,52*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,65*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920028000
ab € 3,56*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,53*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,28*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,57*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,68*
Sonstiges
ebm-papst
9920340101
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.