Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 255M Axiallüfter 5 V 2.3 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926271-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9290904202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 255M

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 25 x 25 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 250 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 6500 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 5 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 0.25 W · Luftdurchsatz: 2.3 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 5 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromaufnahme max.: 50 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 255M

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, EBM Papst, 9290904202, 255M, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,17*
€ 33,91*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,84*
€ 33,93*
€ 3,50*
ab € 32,17*
€ 36,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,09*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,41*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,28*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,55*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.