Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 252 N Axiallüfter 12 V 3.4 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926269-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9290904203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 252 N

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 25 x 25 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 250 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 9000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 15 dB · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 0.45 W · Luftdurchsatz: 3.4 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromaufnahme max.: 38 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 252 N

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebm papst axiallüfter 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 9290904203, 252 N, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 25,05*
€ 4,00*
ab € 17,58*
€ 25,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,69*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,97*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 5,79*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,22*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,60*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.