Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8412N/2GH Axiallüfter 12 V 78 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926256-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter EBM Papst 8412N/2GH

Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
80 x 80 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3600 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 37 dB · Gewicht: 0.095 kg · Lagerart: Gleitlager · Lebensdauer: 117.500 h · Leistung: 2.8 W · Luftdurchsatz: 78 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 235 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 8412N/2GH

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebm papst axiallüfter 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 9292506131, 8412N/2GH, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,20*
€ 30,31*
€ 4,00*
ab € 15,87*
€ 31,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340002
ab € 35,68*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,16*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920022001
ab € 4,45*
Sonstiges
ebm-papst
9920032001
ab € 2,51*
Sonstiges
ebm-papst
9920145006
ab € 5,49*
Sonstiges
ebm-papst
9920032004
ab € 5,62*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 5,77*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 6,07*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,65*
Sonstiges
ebm-papst
9920340102
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.