Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8414NGH Axiallüfter 24 V 64 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926254-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 8414NGH

Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
80 x 80 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 3600 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 37 dB · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 2.8 W · Luftdurchsatz: 64 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 114 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 8414NGH

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Einbauventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 24v, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, EBM Papst, 9292506110, 8414NGH, papst, ebm ventilator
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,95*
€ 26,72*
€ 6,95*
ab € 22,77*
€ 26,73*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 22,78*
€ 26,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,65*
€ 27,45*
€ 3,50*
ab € 26,21*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340002
ab € 41,04*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920022001
ab € 4,23*
Sonstiges
ebm-papst
9920032001
ab € 2,12*
Sonstiges
ebm-papst
9920145006
ab € 6,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920032004
ab € 6,16*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,30*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,58*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920340102
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.