Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8412N/2GMLE-257 Axiallüfter 12 V 55 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926252-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 8412N/2GMLE-257

Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
80 x 80 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2600 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 26 dB · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 1.4 W · Luftdurchsatz: 55 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 115 mA · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 8412N/2GMLE-257

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebm papst axiallüfter 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 9292506266, 8412N/2GMLE-257, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,77*
€ 30,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,78*
€ 30,82*
€ 3,50*
ab € 29,21*
€ 33,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340002
ab € 41,11*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,09*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920022001
ab € 4,19*
Sonstiges
ebm-papst
9920032001
ab € 1,49*
Sonstiges
ebm-papst
9920145006
ab € 6,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920032004
ab € 5,69*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,41*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,28*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,55*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920340102
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.