Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8218J/2H4P Axiallüfter 48 V 220 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926250-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692910189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Papst 8218J/2H4P

Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
80 x 80 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 14000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 71 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 37 W · Luftdurchsatz: 220 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 48 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 770 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 8218J/2H4P

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc ebm, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, EBM Papst, 9692910189, 8218J/2H4P, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,57*
€ 57,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 52,94*
€ 58,00*
€ 3,50*
ab € 54,13*
€ 59,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340002
ab € 40,32*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 4,68*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920022001
ab € 4,25*
Sonstiges
ebm-papst
9920032001
ab € 2,24*
Sonstiges
ebm-papst
9920145006
ab € 6,19*
Sonstiges
ebm-papst
9920032004
ab € 6,17*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,20*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,28*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,57*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,84*
Sonstiges
ebm-papst
9920340102
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.