Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 8214 JN Axiallüfter 24 V 132 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926248-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292910003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Papst 8214 JN

Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
80 x 80 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 8400 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 55 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 10.8 W · Luftdurchsatz: 132 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 450 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 8214 JN

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
450 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
8214 JN
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
132 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
55 dB
Drehzahl:
8400 U/min
Leistung:
10.8 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst 24v axiallüfter, axiallüfter dc 24vdc, axiallüfter papst, EBM Papst, 9292910003, 8214 JN, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,12*
€ 55,76*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 50,62*
€ 55,78*
€ 3,50*
ab € 51,77*
€ 57,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340002
ab € 44,98*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,10*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,83*
Sonstiges
ebm-papst
9920022001
ab € 4,41*
Sonstiges
ebm-papst
9920032001
ab € 3,09*
Sonstiges
ebm-papst
9920145006
ab € 6,31*
Sonstiges
ebm-papst
9920032004
ab € 6,76*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,18*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,25*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920340102
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.