Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8556 N Axiallüfter 230 V 46 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926247-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Papst 8556 N

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 8000 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2800 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 35 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 12 W · Luftdurchsatz: 46 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Temperatur (max.): 90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 8556 N

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axiallüfter papst, EBM Papst, 9274014210, 8556 N, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 38,52*
€ 43,11*
€ 4,00*
ab € 24,70*
€ 44,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340002
ab € 35,68*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,16*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920022001
ab € 4,45*
Sonstiges
ebm-papst
9920032001
ab € 2,51*
Sonstiges
ebm-papst
9920145006
ab € 5,49*
Sonstiges
ebm-papst
9920032004
ab € 5,62*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 5,77*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 6,07*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,65*
Sonstiges
ebm-papst
9920340102
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.