Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 8500 N Axiallüfter 115 V 44 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926246-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter Papst 8500 N

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 8000 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2700 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 30 dB · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 12 W · Luftdurchsatz: 44 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 115 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 8500 N

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Gleitlager
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Material:
Metall
Typ (Hersteller-Typ):
8500 N
Nennspannung:
115 V
Luftdurchsatz:
44 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
30 dB
Drehzahl:
2700 U/min
Leistung:
12 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebmpapst axiallüfter 115v, axiallüfter papst, axiallüfter 115 v, EBM Papst, 9274014207, 8500 N, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,04*
€ 49,19*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,28*
€ 49,20*
€ 3,50*
ab € 46,63*
€ 50,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340002
ab € 44,98*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,10*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,83*
Sonstiges
ebm-papst
9920022001
ab € 4,41*
Sonstiges
ebm-papst
9920032001
ab € 3,09*
Sonstiges
ebm-papst
9920145006
ab € 6,31*
Sonstiges
ebm-papst
9920032004
ab € 6,76*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,18*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,25*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920340102
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.