Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 6224 N Axiallüfter 24 V 390 m³/h (Ø x H) 172 mm x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926244-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295414101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Papst 6224 N

Robuste Ausführung
Kugelgelagert
172mm Durchmesser

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 6200 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 3400 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 55 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 17 W · Luftdurchsatz: 390 m³/h · Material: Kunststoff,Metall · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 172 mm · Stromaufnahme max.: 710 mA · Temperatur (max.): 72 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 6224 N

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 24v, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, EBM Papst, 9295414101, 6224 N, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 118,84*
€ 3,50*
ab € 112,72*
€ 118,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 112,85*
€ 118,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340005
ab € 47,39*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,13*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,22*
Sonstiges
ebm-papst
9920026000
ab € 6,57*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,51*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920340105
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.