Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 614NGL Axiallüfter 24 V 19 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926242-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9272206012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 614NGL

Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
60 x 60 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 600 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2500 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 16 dB · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 1 W · Luftdurchsatz: 19 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 42 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 614NGL

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
42 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
614NGL
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
19 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
16 dB
Drehzahl:
2500 U/min
Leistung:
1 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst 24v axiallüfter, axiallüfter dc 24vdc, axiallüfter papst, EBM Papst, 9272206012, 614NGL, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,23*
€ 27,38*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,48*
€ 27,39*
€ 3,50*
ab € 25,90*
€ 29,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340001
ab € 40,46*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,64*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,10*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,96*
Sonstiges
ebm-papst
9920028000
ab € 4,68*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,29*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,86*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,89*
Sonstiges
ebm-papst
9920340101
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.