Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 5212 NN Axiallüfter 12 V 216 m³/h (L x B x H) 38 x 127 x 127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926239-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9294310601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter EBM Papst 5212 NN

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 127 x 127 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 5200 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3150 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 46 dB · Gewicht: 0.315 kg · Lagerart: Kugellager · Leistung: 6.2 W · Luftdurchsatz: 216 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Stromaufnahme max.: 515 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 5212 NN

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebm papst axiallüfter 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 9294310601, 5212 NN, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 63,62*
€ 4,00*
ab € 41,71*
€ 65,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,99*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920035000
ab € 3,73*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 5,78*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,31*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,56*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.