Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 4114 NH6 Axiallüfter 24 V 440 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926238-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9694300256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 4114 NH6

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4100 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 8400 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 73 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 65 W · Luftdurchsatz: 440 m³/h · Material: Kunststoff,Metall · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 2700 mA · Temperatur (max.): 65 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4114 NH6

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
2700 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Material:
Kunststoff | Metall
Typ (Hersteller-Typ):
4114 NH6
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
440 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
73 dB
Drehzahl:
8400 U/min
Leistung:
65 W
Temperatur (max.):
65 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst 24v axiallüfter, axiallüfter dc 24vdc, axiallüfter papst, EBM Papst, 9694300256, 4114 NH6, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 80,43*
€ 95,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 91,94*
€ 95,49*
€ 3,50*
ab € 94,04*
€ 97,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340004
ab € 44,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,08*
Sonstiges
ebm-papst
9920020000
ab € 6,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,83*
Sonstiges
ebm-papst
9920030000
ab € 7,43*
Sonstiges
ebm-papst
9920030001
ab € 5,86*
Sonstiges
ebm-papst
9920030003
ab € 5,87*
Sonstiges
ebm-papst
9920040001
ab € 4,01*
Sonstiges
ebm-papst
9920060000
ab € 6,50*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,24*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,86*
Sonstiges
ebm-papst
9920340104
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.