Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4600Z Axiallüfter 115 V 152 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926236-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter Papst 4600Z

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 Z von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 2650 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 37 dB · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 19 W · Luftdurchsatz: 152 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 115 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4600Z

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebmpapst axiallüfter 115v, axial gebläse, axiallüfter papst, EBM Papst, 9274014803, 4600Z, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,89*
€ 44,86*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 40,77*
€ 44,87*
€ 3,50*
ab € 42,60*
€ 46,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340004
ab € 41,01*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,65*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 5,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920020000
ab € 5,46*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920030000
ab € 6,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920030001
ab € 1,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920030003
ab € 5,58*
Sonstiges
ebm-papst
9920040001
ab € 1,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920060000
ab € 5,79*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,53*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,28*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,57*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,68*
Sonstiges
ebm-papst
9920340104
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.