Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4550 N Axiallüfter 230 V 144 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926235-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Papst 4550 N

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2550 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 45 dB · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 16.5 W · Luftdurchsatz: 144 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4550 N

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axiallüfter papst, EBM Papst, 9274014115, 4550 N, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 43,26*
€ 4,00*
ab € 22,80*
€ 44,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340004
ab € 42,21*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,16*
Sonstiges
ebm-papst
9920020000
ab € 4,95*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920030000
ab € 5,30*
Sonstiges
ebm-papst
9920030001
ab € 3,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920030003
ab € 5,20*
Sonstiges
ebm-papst
9920040001
ab € 2,21*
Sonstiges
ebm-papst
9920060000
ab € 6,94*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 5,77*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 6,07*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,65*
Sonstiges
ebm-papst
9920340104
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.