Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 414J/2H Axiallüfter 24 V 22 m³/h (L x B x H) 25 x 40 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926234-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291906014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter EBM Papst 414J/2H

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 40 x 40 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 400 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 11700 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 41 dB · Lagerart: Kugellager · Luftdurchsatz: 22 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromaufnahme max.: 110 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 414J/2H

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 24v, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, EBM Papst, 9291906014, 414J/2H, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,84*
€ 46,65*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 42,35*
€ 46,66*
€ 3,50*
ab € 44,17*
€ 48,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920029001
ab € 2,90*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,30*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,58*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.