Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 414 JHH Axiallüfter 24 V 24 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926233-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291906001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Papst 414 JHH

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 40 x 40 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 400 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 13000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 44 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 3.6 W · Luftdurchsatz: 24 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 150 mA · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 414 JHH

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
150 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
414 JHH
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
24 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
44 dB
Drehzahl:
13000 U/min
Leistung:
3.6 W
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst 24v axiallüfter, axiallüfter dc 24vdc, axiallüfter papst, EBM Papst, 9291906001, 414 JHH, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,41*
€ 44,01*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 39,49*
€ 44,03*
€ 3,50*
ab € 41,40*
€ 46,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,08*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,83*
Sonstiges
ebm-papst
9920029001
ab € 4,47*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,24*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,85*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.