Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3412 N/2 GLLE-453 Axiallüfter 12 V 33 m³/h (L x B x H) 25.4 x 92 x 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926231-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter EBM Papst 3412 N/2 GLLE-453

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 1150 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 12 dB · Gewicht: 0.106 kg · Leistung: 0.44 W · Luftdurchsatz: 33 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Stromaufnahme max.: 37 mA · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3412 N/2 GLLE-453

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, ebm papst axiallüfter 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 9292506453, 3412 N/2 GLLE-453, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,98*
€ 32,92*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,76*
€ 32,93*
€ 3,50*
ab € 31,12*
€ 35,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340003
ab € 41,14*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 4,67*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,15*
Sonstiges
ebm-papst
9920023000
ab € 3,61*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,30*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,58*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.