Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 8454/2H4P Axiallüfter 24 V 115 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926230-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692530181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter Papst 8454/2H4P

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 80 x 80 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8450 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 6200 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 50 dB · Lagerart: Kugellager · Leistung: 6.8 W · Luftdurchsatz: 115 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 280 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 8454/2H4P

Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
280 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
8454/2H4P
Nennspannung:
24 V
Luftdurchsatz:
115 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
50 dB
Drehzahl:
6200 U/min
Leistung:
6.8 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst 24v axiallüfter, axiallüfter dc 24vdc, axiallüfter papst, EBM Papst, 9692530181, 8454/2H4P, 914-4263, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,88*
€ 67,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 67,48*
€ 3,50*
ab € 62,32*
€ 68,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340002
ab € 44,93*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,66*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,07*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,95*
Sonstiges
ebm-papst
9920022001
ab € 4,41*
Sonstiges
ebm-papst
9920032001
ab € 3,29*
Sonstiges
ebm-papst
9920145006
ab € 6,31*
Sonstiges
ebm-papst
9920032004
ab € 6,75*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,30*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,26*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 4,84*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,90*
Sonstiges
ebm-papst
9920340102
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.