Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AlphaWire PPC11 BK080 Kabelverschraubung mit Gegenmutter PG11 PA6 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925946-BP
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PPC11 BK080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Kabelverschraubung PPC11 BK080

Technische Daten:
Außengewinde: PG11 · Farbe: Schwarz · Gehäuse-Besonderheiten: mit Gegenmutter · Gewinde-Länge: 8 mm · Herst.-Teilenr.: PPC11 BK080 · Inhalt: 1 St. · Klemm-Ø (max.): 10 mm · Klemm-Ø (min.): 5 mm · Material: PA6 · Produkt-Art: Kabelverschraubung · Schutzart: IP68 · Typ (Hersteller-Typ): PPC11 BK080

Weitere Suchbegriffe: AlphaWire, PPC11 BK080, 175-3789
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,837*
€ 1,147*
10
€ 6,95*
ab € 1,094*
€ 1,272*
1
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,43*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,66*
1
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
43040
ab € 17,67*
Zubehör
Lapp Kabel
52003850
ab € 1,3534*
Zubehör
Lapp Kabel
52001990
ab € 0,5155*
Zubehör
Alpha Wire
HPP11 SL080
ab € 0,139*
Zubehör
Alpha Wire
HPP11 BK080
ab € 0,134*
Zubehör
Bahco
6M-20-22
ab € 5,69*
Zubehör
Bahco
6MV-22
ab € 22,45*
Zubehör
Hummel
1.280.0011.00
ab € 0,148*
Zubehör
Hummel
1.052.1100.01
ab € 0,47*
Zubehör
Hummel
1.155.1100.01
ab € 0,78*
Zubehör
Hummel
1.251.1100.11
ab € 0,144*
Zubehör
Hummel
1.251.1101.11
ab € 0,144*
Zubehör
Hummel
1.255.1101.11
ab € 0,49*
Zubehör
Hummel
1.152.1100.01
ab € 10,62*
Zubehör
Hummel
1.052.1101.01
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.