Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP t730 Thin Client AMD RX 427BB 8 GB 64 GB Flash AMD Fire Pro W2100 HP ThinPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925591-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3JJ17EA#ABD
EAN/GTIN:
     193015889927
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
HP t730 2,7 GHz RX-427BB Silber 1,8 kg

() Prozessor
/ Arbeitsspeicher

Grafikkarte


HP t730. Prozessor-Taktfrequenz: 2,7 GHz, Prozessor: RX-427BB, Prozessorfamilie: AMD R. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR3L-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 1600 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 64 GB, Speichermedien: Flash. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon HD 9000, Dediziertes Grafikadaptermodell: AMD FirePro W2100. Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X), Unterstützte Protokolle: Citrix ICA/HDX; Microsoft RFX/RDP; VMware Horizon View through RDP/PCoIP, and Blast Extreme

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 1600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3L-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: HP ThinPro · Festplatte 1 Kapazität: 64 GB · Festplatte 1 Typ: Flash · Festplatten Kapazität (Gesamt): 64 GB · Gewicht: 1.8 kg · Grafikkarten Typ: AMD Fire Pro · Grafikkarten-Modell: W2100 · Leistung Netzteil: 85 W · Produkt-Art: Thin Client · Produktabmessung, Breite: 221 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 67 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: 427BB · Prozessor / Serie: AMD RX · Prozessor / Taktfrequenz: 2.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.6 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,USB 3.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: parallel: 1 x · Schnittstellen: seriell: 2 x · Software im Lieferumfang: HP Device Manager
HP ThinUpdate
HP Easy Tools
HP Smart Zero Client Services
Microsoft SCCM/EDM-Agent
HP Velocity
HP Easy Shell
HP True Graphics

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
221 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
64 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Fire Pro
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
4 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Grafikkarten-Modell:
W2100
Festplatte 1 Typ:
Flash
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 2.0 | USB 3.0
Prozessor / Serie:
AMD RX
Arbeitsspeicher / Takt:
1600 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.6 GHz
Betriebssystem / Version:
HP ThinPro
Leistung Netzteil:
85 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Schnittstellen: seriell:
2 x
Schnittstellen: parallel:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3L-RAM
Software im Lieferumfang:
HP Device Manager<br>HP ThinUpdate<br>HP Easy Tools<br>HP Smart Zero Client Services<br>Microsoft SCCM/EDM-Agent<br>HP Velocity<br>HP Easy Shell<br>HP True Graphics
Prozessor / Model:
427BB
Gewicht:
1.8 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Thin Client
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client, HP, 3JJ17EA#ABD, t730, PC, PCs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 845,06*
€ 848,71*
Frei Haus
ab € 865,70*
€ 869,43*
Frei Haus
ab € 901,54*
€ 905,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 930,66*
€ 934,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,65*
€ 1.112,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,66*
€ 1.107,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 4,98*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.