Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Conrad energy Endurance HR06, 2 gratis Mignon (AA)-Akku NiMH 2300 mAh 1.2 V 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925459-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1925459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Conrad energy Endurance NiMH Mignon-Akkus 2300 mAh, Kauf 8 - Zahl 6

Kauf 8 - Zahl 6
Minimale Selbstentladung
Sofort einsatzbereit
Schnellladefähig
Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85% der ursprünglichen Kapazität vorhanden

Der Conrad energy Endurance Akku vereint die Effizienz und Umweltfreundlichkeit eines Akkus und die geringe Selbstentladung und Lagerfähigkeit einer Batterie. Dies bedeutet, dass der Akku nach einem Jahr Lagerung noch 85 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweist. Somit ist er über einen längeren Zeitraum immer einsatzbereit und muss nicht erst geladen werden. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer des Akkus. Dank der hohen Leistungs- und Schnellladefähigkeit ermöglicht die Endurance auch einen Dauereinsatz unter härtesten Bedingungen. Auch die sofortige Einsatzbereitschaft nach dem Kauf ist ein großer Vorteil. Diese ist gegeben, da der Akku vorgeladen ist und sofort verwendet werden kann. Auf Dauer ist die Endurance nicht nur günstiger für Sie, sondern schont auch die Umwelt.

Ausstattung:
Minimale Selbstentladung · Wird vorgeladen geliefert · Lange Lagerfähigkeit · Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85 % der ursprünglichen Kapazität vorhanden · Schnellladefähig · Recyclebar · Hohe Lade- und Entladezyklen · Hohe Leistungsfähigkeit und Effizienz

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Inhalt: 8 St. · Kapazität (mAh, Ah): 2300 mAh · Produkt-Art: Mignon (AA)-Akku · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Typ (Hersteller-Typ): Endurance HR06, 2 gratis · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +65 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
8 St.
Kapazität (mAh, Ah):
2300 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Typ (Hersteller-Typ):
Endurance HR06, 2 gratis
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nimh akku aa conrad, nimh aa akku, aa akku 2300 mah, Conrad energy, 1925459, Endurance HR06, 2 gratis, Low self discharge
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,96*
€ 22,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,90*
€ 25,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000740
ab € 0,73*
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,94*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,17*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,27*
Sonstiges
Varta
891101401
ab € 4,15*
Sonstiges
Voltcraft
202016
ab € 86,37*
Sonstiges
Basetech
BT-2115075
ab € 1,49*
Sonstiges
Basetech
BT-2115070
ab € 2,94*
Sonstiges
Basetech
BT-2115069
ab € 1,28*
Sonstiges
Basetech
BT-Box-005
ab € 1,30*
Sonstiges
Basetech
BT-Box-006
ab € 1,97*
Sonstiges
Basetech
BT-Box-007
ab € 0,98*
Sonstiges
Basetech
BT-2115083
ab € 1,47*
Sonstiges
Basetech
BT-2115086
ab € 1,94*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.