Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-12-0516-BF 024402 12 V/DC 0.53 A 1.2 Nm 11.2 U/min Wellen-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192471-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     024402
EAN/GTIN:
     4016138746921
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Planetengetriebe
Stirnradgetriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-12-0516-BF 024402 12 V/DC 0.53 A 1.2 Nm 11.2 U/min Wellen-Durchmesser: 6 mm 1 St.

DC-Planeten-Getriebemotoren

Planeten-Getriebemotoren sind eine kostengünstige Alternative zu Stirnrad- oder Schneckengetriebemotoren. Mit den optional integrierten Encodern ist eine Positionsrückmeldung des Motors möglich. Die DC-Motoren besitzen standardmäßig einen elektronischen Entstörfilter.

Ausstattung:
Hochwertige Metall-Bürsten Kommutator DC-Motoren · Metallgetriebe mit gefrästen Zahnrädern · Kugelgelagerte Getriebewelle in Ausführung B · Integrierter Funkentstörfilter · Ausgangswelle in gehärtetem Stahl.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ohne Encoder · Axialkraft (Details): 25 N · Gleichstrommotoren-Besonderheiten: Planetengetriebe · Nenndrehmoment: 1.2 Nm · Nenndrehzahl: 11.2 U/min · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 0.53 A · Radialkraft: 35 N · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C · Flankenspiel ohne Last: < 3° · Wellen-Durchmesser: 6 mm

Hinweis:
Bei optionaler Ausführung mit Encoder (Hallsensor) werden 10 Impulse/Umdrehung geliefert.
Weitere Informationen:
Axialkraft (Details):
25 N
Nennstrom - gerundet:
530 mA
Marke:
Drive System Europe by MSW
Gleichstrommotoren-Besonderheiten:
Planetengetriebe
Herst.-Teilenr.:
024402
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP320-12-0516-BF
Ausführung (allgemein):
Ohne Encoder
Nennstrom:
0.53 A
Nennspannung:
12 V/DC
Nenndrehzahl:
11.2 U/min
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Nenndrehmoment:
1.2 Nm
Radialkraft:
35 N
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, stirnradgetriebemotor, Drive System Europe by MSW, 024402, DSMP320-12-0516-BF, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,03*
€ 97,91*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 97,92*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 143,20*
€ 177,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.