|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1924589-BP Herst.-Nr.: ASS030530209 EAN/GTIN: 8719076019602 |
| |
|
|  |  |
 | Victron Energy VE.direct ASS030530209 Datenkabel
Datenkabel Victron VE.direct 0,9 gerade
gerade
Das VE.Direct Kabel benötigen Sie zur Verbindung von Victron Geräten mit VE.Direct Anschluss wie zum Beispiel einem Blue Solar MPPT Laderegler mit dem MPPT Control oder mit einer Color Control GX Steuereinheit
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 0.9 m
Lieferumfang: 1 x Datenkabel 0,9 m
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 0.9 m | Produkt-Art: | Datenkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 10,58* | € 15,23* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 11,646* | € 16,776* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,91* | € 39,38* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 67,75* | € 87,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|