Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Relais CYR010120011R 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924563-MU
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CYR010120011R
EAN/GTIN:
     8719076022145
Suchbegriffe:
08719076022145
Victron Energy
CYR010120011R
elektronisches relais
Victron Energy Relais CYR010120011R 1 St.

Intelligenter Batteriekoppler

Kein Spannungsverlust

Kein Spannungsverlust
Der Cyrix-ct Batteriekoppler ist ein hochleistungsfähiges mikroprozessorgesteuertes Hochleistungs-Relais, das Batterien automatisch parallel schaltet, wenn eine der Batterien einen vorgegebene Spannungswert erreicht hat (wodurch angezeigt wird, dass die Batterie geladen wird) und, das die Batterien wieder voneinander trennt, wenn die Spannung unter den Erhaltungsspannungswert abfällt (wodurch angezeigt wird, dass eine oder beide Batterien gerade entladen werden). Cyrix Batteriekoppler sind hervorragend geeignet, um Trenndioden zu ersetzen. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, dass es praktisch zu keinerlei Spannungsverlust kommt, so dass die Ausgangsspannung der Wechselstromgeneratoren bzw. der Batterieladegeräte nicht erhöht werden muss.

Technische Daten:
Gewicht: 0.11 kg · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Schutzart:
IP54
Typ (Hersteller-Typ):
CYR010120011R
Gewicht:
0.11 kg
Produkt-Art:
Relais
Weitere Suchbegriffe: el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,43*
€ 46,31*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 76,40*
€ 98,52*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 153,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.