Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy BCD 802 BCD000802000 Batterietrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924549-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BCD000802000
EAN/GTIN:
     8719076020974
Suchbegriffe:
08719076020974
Victron Energy
BCD000802000
BCD 802
Victron Energy BCD 802 BCD000802000 Batterietrenner

ARGO Dioden-Batterie-Koppler BCD 802

Geringer Spannungsabfall

Dioden-Batterie-Koppler werden verwendet, um eine fortlaufende Gleichstromleistung zur Versorgung entscheidender Geräte, wie z. B einem elektronischen Motorsteuerungssystem, zu gewährleisten. Mithilfe eines Dioden-Batterie-Kopplers lassen sich zwei oder mehr
Gleichstromquellen parallel schalten, um den betriebsnotwendigen Verbraucher zu versorgen. Versagt eine Quelle, wird die Versorgung des notwendigen Verbrauchers nicht unterbrochen. Die Argo-Batterie-Koppler zeichnen sich durch einen geringen Spannungsabfall aus, der sich auf die Verwendung von Schottky-Dioden zurückführen lässt: Bei Niederstrom liegt der Spannungsabfall bei ca. 0,3 V und der Nennausgang bei ungefähr 0,45 V.


Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Maximaler Dauerstrom (A): 80 · Anzahl der Batterien: 2.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 120 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Herst.-Teilenr.:
BCD000802000
Produkt-Art:
Batterietrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,97*
€ 47,80*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,21*
€ 74,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.