Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Blue Smart IP65 12/5 12 V Ladestrom (max.) 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924467-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC120533064R
EAN/GTIN:
     8719076039976
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Blue Smart IP65 12/5 12 V Ladestrom (max.) 5 A

Ladegerät Blue Smart IP65 12/5

7-stufige Ladealgorithmus
Bluetooth Smart Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet
Desulfatierungsfunktion
Geschützt gegen das Eindringen von Staub, Spritzwasser und Chemikalien
Funktion zur Wiederherstellung von vollständig entladenen Batterien

Ultra-hocheffizientes “grünes” Batterieladegerät
Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 % erzeugen diese Ladegeräte drei- bis viermal weniger Wärme, als der Industriestandard. Und, nachdem die Batterie voll aufgeladen ist, reduziert sich der Stromverbrauch auf 0,5 Watt, das ist fünf- bis zehnmal besser, als der Industriestandard.

Reconditioning (Wiederherstellung)
Eine Blei-Säure-Batterie. die nicht ausreichend geladen wurde oder tage- bzw. wochenlang im entladenen Zustand belassen wurde, verschlechtert ihre Leistung aufgrund von Sulfatierung. Sofern der Prozess rechtzeitig gestoppt wird, lässt sie die Sulfatierung teilweise wieder rückgängig machen, indem die Batterie mit niedrigem Strom geladen wird, bis eine höhere Spannung erreicht wurde.

Funktion zur Wiederherstellung von vollständig entladenen Batterien
Die meisten Ladegeräte mit Verpolungsschutz erkennen eine Batterie, die bis auf Null Volt oder fast auf Null Volt entladen wurde, nicht und laden sie daher auch nicht wieder auf. Das Blue Smart IP65-Ladegerät versucht jedoch, eine vollständig entladene Batterie mit niedrigem Strom wieder aufzuladen und nimmt den normalen Ladevorgang wieder auf, nachdem ausreichend Spannung über den Batterieanschlüssen aufgebaut wurde.

Die VictronConnect App
Einstellung, Anzeige und Konfiguration Ihres Blue Smart IP65-Ladegerätes mithilfe Ihres Smartphones. Mithilfe der VictronConnect App können Sie sich den Status Ihres Ladegerätes und der Batterie anzeigen lassen und sogar die Funktionen Ihres Ladegerätes steuern. Standardmäßig werden die Spannung und der Strom auf dem Bildschirm angezeigt.

Ausstattung:
Bluetooth Smart Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet · 7-stufige Ladealgorithmus · Konstant Strom-Phase (Bulk) mit Test-Funktion · Konstant Spannungs-Phase (Absorption) · Ladeerhaltungsspannungs-Phase (Float) · Lagerspannungs-Phase (Storage) · Microprozessorgesteuert · Funktion zur Wiederherstellung von vollständig entladenen Batterien · Niedrigenergiemodus zum Laden kleiner Batterien · Ausgleichsladung · Desulfatierungsfunktion · Temperaturkompensation · Batterie-Managementsystem · Als Netzgerät einsetzbar · Hochwertig und langlebig · Erfüllt zahlreiche Normen · LED-Anzeige · Kurzschlussfest · Überladeschutz · Verpolungsschutz · Geringe Wärmebelastung der elektronischen Bauteile · Geschützt gegen das Eindringen von Staub, Spritzwasser und Chemikalien · Absolut geräuschlos

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 900 g · Ladeschluss-Spannung: 14.7 V · Ladestrom (max.): 5 A · Ladestrom bei 12V: 5 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiIon,LiFePO · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 182 mm · Weitere technische Daten: Stromverbrauch ohne Last: 0.5 W · Schutzklasse: IP67 · Kabellänge jeweils 1.5 m · Temperaturbereich -30 bis +50 °C

Lieferumfang:
Blue Smart IP65 · Ladekabel mit Ringösen · Ladekabel mit Krokoklemmen · Anleitung

Hinweis:
Die VictronConnect App finden Sie auf der Victron energy WebSite.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 81 x 45 x 182 mm
Produktabmessung, Tiefe:
182 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiIon | LiFePO
Ladestrom bei 12V:
5 A
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Ladestrom (max.):
5 A
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Ladeschluss-Spannung:
14.7 V
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 76,18*
4 Tage
79
€ 7,90*
ab € 62,80*
€ 80,30*
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 65,20*
€ 87,23*
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 103,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 118,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victron Energy
BPC900100014
ab € 5,36*
Zubehör
Victron Energy
BPC900120114
ab € 8,8395*
Zubehör
Victron Energy
BPC900110014
ab € 5,31*
Zubehör
Victron Energy
BPC900110114
ab € 15,69*
Zubehör
Victron Energy
BPC900520014
ab € 28,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.