Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Centaur 12/50 12 V Ladestrom (max.) 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924415-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CCH012050000
EAN/GTIN:
     8719076021506
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladegerät Centaur 12/50

IUoU Dreistufen Ladecharakteristik
Temperaturkompensation
Amp.-Anzeige Ausgangsleistung
Drei Ausgänge mit jeweils vollem Ausgangsstrom

Qualität ohne Kompromiß
Aluminiumgehäuse mit Epoxy-Pulverbeschichtung, Tropfschutz gegen Schwitzwasser und Befestigungsteile aus rostfreiem Stahl widerstehen den härtesten Anforderungen wie Hitze, Feuchtigkeit und salzhaltige Atmosphäre. Die Leiterplatten sind durch eine Acrylbeschichtung sicher gegen Korrosion geschützt. Temperaturfühler sorgen dafür, daß alle Leistungskomponenten innerhalb vorgegebener Grenzen arbeiten und gegebenenfalls bei Extrembedingungen der Ausgangsstrom automatische reduziert wird.

Universeller 90 bis 264 Volt Eingang:
Das Ladegerät arbeitet ohne besondere Einstellung in einem Spannungsbereich von 90 V bis 265 V sowohl bei 50 Hz als auch bei 60 Hz.

Drei Ausgänge mit jeweils vollem Ausgangsstrom:
Drei getrennte Ausgänge zur gleichzeitigen Ladung von drei Batteriesätzen. Jeder Ausgang liefert den vollen Strom.

Dreistufen Ladekennlinie mit Temperaturkompensation:
Centaur lädt zunächst mit Konstant Strom (Bulk) bis der Ladestrom auf 70% des Nennwertes gesunken ist. Dann folgt eine festeingestellte vierstündige Konstant Spannungsphase an deren Ende eine Erhaltungsladephase anschließt. Die Ladespannung wird über den internen Temperatursensor geregelt (-2mV/°C je Zelle). Mit einem Tip-Schalter können für die jeweiligen Batterietypen (z.B. nasse Bleibatterie, Gelbatterie oder AGM-Batterie ) die optimalen Ladespannungswerte eingestellt werden.

Ausstattung:
Konstant Strom-Phase (Bulk) mit Test-Funktion · Konstant Spannungs-Phase (Absorption) · Ladeerhaltungsspannungs-Phase (Float) · Microprozessorgesteuert · Temperaturkompensation · Batterie-Managementsystem · Aktive Kühlung · Aluminiumgehäuse · Hochwertig und langlebig · Amp.-Anzeige Ausgangsleistung · Erfüllt zahlreiche Normen · Kurzschlussfest · Überladeschutz

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 500 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 200 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 5000 g · Ladeschluss-Spannung: 14.3 V · Ladestrom (max.): 50 A · Ladestrom bei 12V: 50 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 239 mm · Produktabmessung, Höhe: 426 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP20 · Batterie-Schraubanschluss · AC-Anschluss: Schraubklemmen 4 mm²/AWG6 · Temperaturbereich -20 bis +60 °C · Frequenz 45 - 65 Hz

Lieferumfang:
Centaur · Temperatursensor · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 239 x 426 x 135 mm
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
426 mm
Produktabmessung, Breite:
239 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Ladestrom bei 12V:
50 A
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Ladestrom (max.):
50 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
500 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
200 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
3
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
14.3 V
Gewicht:
5000 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Victron Energy, CCH012050000, Centaur 12/50, Bleiakku Ladegerät, Bleilader
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,31*
€ 407,14*
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 360,76*
€ 425,03*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,53*
€ 564,93*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 601,62*
€ 672,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,93*
€ 672,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,52*
€ 664,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,13*
€ 629,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,96*
€ 617,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.