Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SCC110015060R Laderegler MPPT 12 V, 24 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924385-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC110015060R
EAN/GTIN:
     8719076040811
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Victron Energy SCC110015060R Laderegler MPPT 12 V,24 V 15 A

Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar 100/15

Eingebauter Bluetooth Smart: Kein Dongle notwendig
Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Eingebauter Bluetooth Smart: Kein Dongle notwendig
Die drahtlose Lösung zum Set-up, Überwachen und Aktualisieren des Reglers mithilfe von Apple- und Android-Smartphones, Tablets oder anderen Geräten.
Für eine verdrahtete Datenverbindung mit einem Color Control-Paneel, einem PC oder anderen Geräten.

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPTRegler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.

Lastausgang
Ein Überladen der Batterie lässt sich verhindern, indem sämtliche Lasten an den Lastausgang angeschlossen werden. Der Lastausgang trennt die Lasten ab, wenn die Batterie bis zu einem vorgegebenen Spannungswert entladen wurde.
Alternativ lässt sich auch ein Algorithmus für intelligentes Batteriemanagement wählen: siehe BatteryLife.
Der Lastausgang ist kurzschlusssicher.

Battery Life: intelligentes Batteriemanagement
Ist der Solar-Lade-Regler nicht in der Lage, die Batterie innerhalb eines Tages bis zu ihrer vollen Kapazität aufzuladen, wechselt der Status der Batterie ständig zwischen "teilweise geladen" und "Ende der Entladung" hin und her. Dieser Betriebsmodus (kein regelmäßiges volles Aufladen) beschädigt eine Blei-Säure-Batterie binnen weniger Wochen oder Monaten. Der BatteryLife Algorithmus überwacht den Ladezustand der Batterie und sofern erforderlich hebt er Tag für Tag den Schwellwert zum Abtrennen der Last an (d. h., die Last wird früher abgetrennt), bis die gewonnene Energie ausreicht, um die Batterie bis auf nahezu 100 % aufzuladen. Ab diesem Punkt wird der Schwellwert für das Abschalten der Last moduliert, so dass die Aufladung zu nahezu 100 % etwa einmal wöchentlich erreicht wird.

Ausstattung:
Programmierbarer Batterie-Ladealgorithmus, Tag/Nacht-Zeitsteuerung und Lichtdämmungsoption, Optionen für die Programmierung, Daten in Echtzeit und Anzeige des Verlaufs

Technische Daten:
Gewicht: 0.6 kg · Ladestrom (max.): 15 A · Modul-Leistung (max.): 440 Wp · Nennspannung: 12 V,24 V · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Regelungs-Art: MPPT · Temperaturbereich (Details): -30 °C bis +60 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 113 x 100 x 50 mm
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
113 mm
Regelungs-Art:
MPPT
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
15 A
Modul-Leistung (max.):
440 Wp
Temperaturbereich (Details):
-30 °C bis +60 °C
Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, 08719076040811, Victron Energy, SCC110015060R, Solarzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,00*
€ 72,59*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 109,45*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 127,93*
€ 161,19*
3 Tage
15
€ 7,90*
ab € 140,6303*
€ 176,0503*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
a-TroniX
A9887580
ab € 64,765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.