Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 1308450555-E RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 0.50 m Grün Folienschirm, Geflechtschirm, Gesamtsc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1923947-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308450555-E
EAN/GTIN:
     4250184117568
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Metz Connect 1308450555-E RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 0.50 m Grün Folienschirm,Geflechtschirm,Gesamtschirm 1 St.

Patchkabel Cat.6A AWG 26 0,5 m grün

RJ45
Cat.6A
AWG26

Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6, A Patchkabel AWG 26/7zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2, GHMT zertifiziertClass E, A Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Folienschirm,Geflechtschirm,Gesamtschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Folienschirm | Geflechtschirm | Gesamtschirm
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, 04250184117568, Metz Connect, 1308450555-E, Kupfer-Kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,34*
1
€ 4,98*
ab € 2,49*
€ 3,67*
1
€ 3,90*
ab € 2,84*
€ 4,16*
17 Tage
134
10
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,17*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
1308451055-E
€ 4,02*
Ähnlich
Metz Connect
1308451555-E
€ 4,97*
Ähnlich
Metz Connect
1308452055-E
€ 5,18*
Ähnlich
Metz Connect
1308453055-E
€ 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.