Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Basetech HDR.3333154.Basetech BT-1923790 Basetech Winkelschraubervorsatz Länge 135 mm Antrieb 1/4" (6.3 mm) Länge 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1923790-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1923790
EAN/GTIN:
     4053199927326
Suchbegriffe:
Basetech
BT-1923790
HDR.3333154.Basetech
Maschinen-bithalter
Basetech Winkelschraubervorsatz Länge 135 mm Antrieb 1/4" (6.3 mm)

Mit 6 Bits
Mit Stockdosenadapter
Mit 1x8 mm und 1x10 mm Buchse

Machen Sie Ihren Akkubohrschrauber oder Ihre Bohrmaschine zum Winkelschrauber.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Gewicht: 150 g · Material: Zinkmetall,Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Winkelschrauber-Vorsatz · Produktabmessung, Länge: 135 mm

Lieferumfang:
1x Winkelschrauber,1x 8mm und 1 x 10mm Buchse ,1 x Steckdosenadapter ,6 x Bit-Set (PH1/2,PZ1/2,5mm,6mm).

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
135 mm
1c. Marke:
Basetech
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Zinkmetall | Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Winkelschrauber-Vorsatz
Weitere Suchbegriffe: Bithalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 10,79*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,62*
€ 11,08*
€ 3,50*
ab € 12,93*
€ 14,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.