| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1923727-BP Herst.-Nr.: 36010 EAN/GTIN: 4014688360109 |
| |
|
| | |
| Alutec 36010 Schaumstoffeinlage (L x B x H) 400 x 245 x 300 mm
Würfelschaumstoff für 30 Liter Boxen
Zum Transportschutz empfindlicher und zerbrechlicher Güter wie Glas, Messinstrumente, Fotoausrüstung oder Elektronik-Bauteile können unsere Aluboxen mit individuell anpassbaren und vorgestanzten Würfelzuschnitten aus Schaumstoff ausgestattet werden. Die Sets bestehen aus 3 bzw. 6 Würfelschaumplatten, je einer Grundplatte und einem Noppenschaumzuschnitt für den Deckel.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Weitere technische Daten: Geeignet für 30 L Boxen
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 400 x 245 x 300 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 300 mm | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Produktabmessung, Breite: | 245 mm | Marke: | Alutec | Produkt-Art: | Schaumstoffeinlage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,68* | € 39,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,35* | € 39,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,01* | € 46,44* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,51* | € 49,20* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,28* | € 50,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|