Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 758-879/000-001 SD Card SPS-Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192277-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     758-879/000-001
EAN/GTIN:
     4050821007616
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card wago
WAGO 758-879/000-001 SD Card SPS-Speichermodul

Speicherkarte SD Card

Speicherkapazität: 2 Gbyte

.

Technische Daten:
Gewicht: 5 g · Herst.-Teilenr.: 758-879/000-001 · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Weitere technische Daten: Betriebstemparatur: -40 - +90 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 24 x 32 x 2.1 mm
Produktabmessung, Tiefe:
2.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
WAGO
Herst.-Teilenr.:
758-879/000-001
Typ (Hersteller-Typ):
758-879/000-001 SD Card
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
SPS-Speichermodul
Weitere Suchbegriffe: sd card, 4050821007616, WAGO, 758-879/000-001, 758-879/000-001 SD Card, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,14*
€ 106,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,65*
€ 108,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,48*
€ 113,00*
€ 5,46*
ab € 106,61*
€ 122,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 152,82*
€ 173,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.