Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0504-BFE 025603 12 V/DC 5.5 A 3.0 Nm 13.5 U/min Wellen-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191936-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025603
EAN/GTIN:
     4016138654967
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 3nm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0504-BFE 025603 12 V/DC 5.5 A 3.0 Nm 13.5 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Encoder · Nenndrehmoment: 3.0 Nm · Nenndrehzahl: 13.5 U/min · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5.5 A · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
5.5 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025603
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-12-0504-BFE
Ausführung (allgemein):
Mit Encoder
Nennstrom:
5.5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Nenndrehzahl:
13.5 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
3.0 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, Drive System Europe by MSW, 025603, DSMP420-12-0504-BFE, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 179,47*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 179,48*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 275,03*
€ 332,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.