Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0024-BF 025003 12 V/DC 5.5 A 1.0 Nm 248 U/min Wellen-Dur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191880-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025003
EAN/GTIN:
     4016138654936
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 1nm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0024-BF 025003 12 V/DC 5.5 A 1.0 Nm 248 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Nenndrehmoment: 1.0 Nm · Nenndrehzahl: 248 U/min · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5.5 A · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
5.5 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025003
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-12-0024-BF
Nennstrom:
5.5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Nenndrehzahl:
248 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
1.0 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, Drive System Europe by MSW, 025003, DSMP420-12-0024-BF, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,39*
€ 133,53*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 133,54*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 231,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.