Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0024-BFE 025403 12 V/DC 5.5 A 1.0 Nm 248 U/min Wellen-Du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191878-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025403
EAN/GTIN:
     4016138654943
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 1nm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-12-0024-BFE 025403 12 V/DC 5.5 A 1.0 Nm 248 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Encoder · Nenndrehmoment: 1.0 Nm · Nenndrehzahl: 248 U/min · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5.5 A · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
5.5 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025403
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-12-0024-BFE
Ausführung (allgemein):
Mit Encoder
Nennstrom:
5.5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Nenndrehzahl:
248 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
1.0 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 12v, 4016732654943, Drive System Europe by MSW, 025403, DSMP420-12-0024-BFE, Drehmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,98*
€ 188,97*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 151,24*
€ 188,98*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 276,27*
€ 333,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B4B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.