Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0104-BF 025110 2.0 Nm 63 U/min Wellen-Durchmesser: 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191838-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025110
EAN/GTIN:
     4016138654998
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 2nm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0104-BF 025110 2.0 Nm 63 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Nenndrehmoment: 2.0 Nm · Nenndrehzahl: 63 U/min · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025110
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-24-0104-BF
Nenndrehzahl:
63 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
2.0 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, 025110, DSMP420-24-0104-BF, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,72*
€ 138,15*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 138,16*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 195,49*
€ 240,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.