Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0061-BF 025108 1.8 Nm 102 U/min Wellen-Durchmesser: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191824-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025108
EAN/GTIN:
     4016138655070
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 180ncm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0061-BF 025108 1.8 Nm 102 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Nenndrehmoment: 1.8 Nm · Nenndrehzahl: 102 U/min · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025108
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-24-0061-BF
Nenndrehzahl:
102 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
1.8 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, 025108, DSMP420-24-0061-BF, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 148,74*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 148,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.