Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0061-BFE 025508 1.8 Nm 102 U/min Wellen-Durchmesser: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191821-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025508
EAN/GTIN:
     4016138655087
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 180ncm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0061-BFE 025508 1.8 Nm 102 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St.

Planetengetriebemotor DSMP 420

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Encoder · Nenndrehmoment: 1.8 Nm · Nenndrehzahl: 102 U/min · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
025508
Typ (Hersteller-Typ):
DSMP420-24-0061-BFE
Ausführung (allgemein):
Mit Encoder
Nenndrehzahl:
102 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Nenndrehmoment:
1.8 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, 025508, DSMP420-24-0061-BFE, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,47*
€ 189,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 151,51*
€ 189,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.