Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic DMC-G70KAEGK Systemkamera 16 Mio. Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1917928-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5025232853236
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
panasonic systemkamera
spiegellose systemkamera
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK Systemkamera

Den optimalen Moment festhalten – 4K-Video- und 4K-Fototechnologie
Verbesserte 4K-Fotomodi: 4K-Serienaufnahme, 4K-Serienaufnahme S/S und 4K-Vorab-Serienaufnahme
Den Moment fokussieren – Kontrast-Autofokus mit DFD-Technologie und AF Tracking

Den optimalen Moment festhalten – 4K-Video- und 4K-Fototechnologie
Mit Einführung der LUMIX G70 werden Sie in der Lage sein, Videos in 4K aufzuzeichnen (bis zu QFHD: 3840 x 2160 Pixel, 25 Bilder/s,100 Mbit/s). Außerdem sind drei 4K-Foto-Funktionen verfügbar, mit denen Sie flüchtige Momente im Bild festhalten können: 4K-Serienaufnahme, 4K-Serienaufnahme S/S (Start/Stopp) und 4K-Vorab-Serienaufnahme. Mit all diesen Funktionen können Sie den perfekten Moment bei einer hohen Serienaufnahme-Geschwindigkeit von 30 Bildern/s aufnehmen und das Bild als 8-Megapixel-Foto speichern. Mit der hybriden Kamera LUMIX G70 können Sie Ihrer Kreativität bei Video- und Fotoaufnahmen freien Lauf lassen. ・ Verwenden Sie bei Videoaufzeichnungen in 4K eine Speicherkarte, die mit UHS-Speed-Klasse 3 bewertet wird.

Den Moment fokussieren – Kontrast-AF mit DFD-Technologie und schnellem, präzisem AF Tracking
Beim nächsten spontanen Bildmotiv sind Sie sofort aufnahmebereit. Die Verbesserung des Kontrast-AF durch die DFD-Technologie* (Depth From Defocus) ergibt eine noch höhere Präzision und Geschwindigkeit von ca. 0,07 Sekunden**. Zusammen mit einer AF Tracking-Leistung von circa 200 %***, Serienaufnahmen mit 8 Bildern/s (AFS) / 6 Bildern/s (AFC) und einer Kompatibilität mit UHS-II-SDXC-Speicherkarten bieten sich beste Bedingungen, um einmalige Momente in bleibende Erinnerungen zu verwandeln. * Funktioniert nur bei Micro Four Thirds-Objektiven von Panasonic.

Alles hat seinen Platz – durchdachtes Design des Gehäuses und intuitive Bedienung
Die LUMIX G70 überzeugt mit einem durchdachten Design des Gehäuses, liegt gut in der Hand und bietet intuitive Bedienmöglichkeiten. Der OLED-LVF mit 2.360.000 Bildpunkten sorgt bei hellem Sonnenlicht für die Auswahl des perfekten Bildausschnitts und das Design des Gehäuses bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Einstellungen. Mit den Einstellrädern vorne und hinten können die Haupteinstellungen für die Blende und Belichtungszeit angepasst werden, wobei problemlos zur Steuerung des temporären Weißabgleichs und der ISO-Empfindlichkeit gewechselt werden kann. Außerdem können Einstellungen Funktionstasten zugewiesen werden. Der 4K-Fotomodus lässt sich schnell aktivieren, indem die 4K-Fotofunktion beim Modusrad verwendet wird.

Hohe Bildqualität selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
Der Digital Live MOS-Sensor mit 16 Megapixeln und das Venus-Engine-Modul nehmen nicht nur Bilder in hoher Qualität auf, sondern bieten auch superschnelle Signalverarbeitung. Das leistungsstarke Rauschunterdrückungssystem sorgt für gestochen scharfe Bilder selbst bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu einer ISO-Empfindlichkeit von 25.600. Das Venus-Engine-Modul überzeugt auch bei der Beugungskorrektur und ermöglicht scharfe und klare Bilder selbst bei Aufnahmen mit kleiner Brennweite. Die LUMIX G70 kann außerdem bei schlechten Lichtverhältnissen von bis zu -4 EV fokussieren. Das entspricht dem Licht in einer sternenklaren Nacht ohne jegliche andere Lichtquelle.

Unbeschränkte Kreativität mit Wi-Fi®
Die Konnektivität der LUMIX G70 sorgt für vielseitigere Einsatzmöglichkeiten der Kamera. Die Kamera lässt sich mithilfe der „Panasonic Image App“ per Smartphone oder Tablet steuern, sodass diese Geräte für die Bildanzeige, Fokuseinstellung, Fernauslösung oder Überprüfung von Fotos auf dem größeren Tablet-Bildschirm verwendet werden können. Sie können Ihre Bilder sogar direkt in sozialen Netzwerken teilen. Mit den GPS-Daten Ihres Smartphones oder Tablets können Sie Bilder automatisch mit Standortinformationen zum Aufnahmeort versehen.

Ausstattung:
Alles hat seinen Platz – durchdachtes Design des Gehäuses und intuitive Bedienung
Hohe Bildqualität selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
Unbeschränkte Kreativität mit Wi-Fi®

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 16 Mio. Pixel · Brennweite: 14 - 42 mm · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT LCD-Monitor · Farbe: Schwarz · Gewicht: 410 g · Produkt-Art: Systemkamera · Produktabmessung, Breite: 124.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 86.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77.4 mm · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
Kamera,DMC-G70KA-Satz,Blitzschuh-Abdeckung,Gehäuseabdeckung,Akku,Akkuladegerät,USB-Kabel,Schultergurt,DVD,Stromkabel,Gegenlichtblende,Objektivdeckel,rückseitiger Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
77.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
86.2 mm
Produktabmessung, Breite:
124.9 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT LCD-Monitor
Brennweite:
14 - 42 mm
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Auflösung Pixel:
16 Mio. Pixel
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Systemkamera
Weitere Suchbegriffe: 5025232853236, Panasonic, DMC-G70KAEGK
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,49*
ab € 400,09*
€ 407,33*
Frei Haus
ab € 425,30*
€ 431,27*
Frei Haus
ab € 425,31*
€ 431,28*
€ 4,49*
ab € 425,44*
€ 431,40*
Lager 102
Frei Haus
ab € 508,74*
€ 516,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,88*
€ 615,0872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,67*
€ 614,8373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,74*
€ 605,4006
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
DMW-BLC12E
ab € 41,93*
Zubehör
Panasonic
DMW-MS2E
ab € 218,65*
Zubehör
Panasonic
DMW-RSL1E9
ab € 54,429*
Zubehör
Panasonic
H-F007014E
ab € 703,09*
Zubehör
Panasonic
H-F008E
ab € 605,03*
Zubehör
Panasonic
H-H025E
ab € 147,15*
Zubehör
Panasonic
H-X025E
ab € 510,40*
Zubehör
Panasonic
H-HS030E
ab € 248,56*
Zubehör
Panasonic
H-FS45150E-K
ab € 183,53*
Zubehör
Panasonic
H-FS14140EKA
ab € 591,70*
Zubehör
Panasonic
H-FS1442AEKA
ab € 183,34*
Zubehör
Panasonic
H-H020AE-K
ab € 254,45*
Zubehör
Panasonic
VW-LED1
ab € 98,76*
Zubehör
Panasonic
VW-VMS10E-K
ab € 99,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.