Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1917889-BP Herst.-Nr.: 129340 EAN/GTIN: 4009311293404 |
| |
|
| | |
| kwb 129340 129340 Spanner-Bit Stahl 1 St.
SAFETY Bits, 100 mm
Safety Bits mit Spanner Abtrieb, 4-tlg. Set. Speziell für den Einsatz in Sicherheitsverschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in Haushaltsgeräten und bei Unterhaltungselektronik. Hochwertiger TQ 60 Stahl. Extra lange 100 mm Bits zum Erreichen von tiefliegenden oder schwer zugänglichen Schrauben. Mit 1/4" (6.3 mm) E 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Ausstattung: Spanner: 4, 6, 8, 10. lange Ausführung für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten geeignet.
Technische Daten: Material: Stahl
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Spanner-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,37* | € 7,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,23* | € 7,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 8,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,28* | € 16,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|