Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1917084-MU Herst.-Nr.: 48023 EAN/GTIN: 4002888480239 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes U/UTP Patchkabel - RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz - Kategorie 6 - belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C - 1000Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 15 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 24 |  | Frequenz | 250 MHz |  | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | Zertifikate | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN50173, EIA/EIA 568B.2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,57* | € 14,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,58* | € 14,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,72* | € 16,50* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 12,86* | € 17,76* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,98* | € 18,16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|