Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1917049-MU Herst.-Nr.: 48007 EAN/GTIN: 4002888480079 |
| |
|
|  |  |
 | Trotz neuer drahtloser Übertragungsstandards werden Netzwerke immer noch bevorzugt über Kabelverbindungen realisiert. Neben guter Planung ist auch das für die Leitungswege verwendete Material für die Qualität des Netzwerkes von entscheidender Bedeutung. Weil auch jede Netzwerk-Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, empfehlen wir die ausschließliche Verwendung von Original LINDY Netzwerk Zubehör wie Netzwerk-Stecker, Wanddosen und Adapter. Damit Ihr Kabel Netzwerk hinterher reibungslos funktioniert! Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kategorie | 6 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 24 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,05* | € 9,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,06* | € 9,94* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,51* | € 12,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,01* | € 12,55* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,24* | € 15,92* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|