Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 48190 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.30 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1917044-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48190
EAN/GTIN:
     4002888481908
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LINDY 48190 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.30 m Schwarz 1 St.

Lindy Basic - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M)

Lindy RJ-45/RJ-45 Cat6 0.3m. Kabellänge: 0,3 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: U/UTP (UTP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Kabelfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.30 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.30 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
250 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, 04002888481908, LINDY, 48190, LINDY Basic Cat.6 U/UTP Kabel, schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,73*
€ 0,80*
1
€ 6,78*
ab € 0,83*
€ 0,91*
10
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 1,34*
3
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,37*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.