Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1916956-MU Herst.-Nr.: 45382 EAN/GTIN: 4002888453820 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)
- GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - Geeignet für Gigabit / 10Gigabit Anwendungen - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 30 m |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | AWG Kabelgröße | 26 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 62,17* | € 78,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 62,18* | € 78,16* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 67,42* | € 84,28* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,69* | € 89,20* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 75,28* | € 93,32* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|