Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1916920-MU Herst.-Nr.: 47269 EAN/GTIN: 4002888472692 |
| |
|
|  |  |
 | S/FTP LSZH -Patchkabel, Cat.7 (Stecker: Cat.6A) (600MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis 10GBase-T. Das Cat. 7-Kabelmaterial für Betriebsfrequenzen bis 600MHz mit Gesamt-Geflechtschirm und Folien-Einzeladerschirm (S/FTP) wurde für den Einsatz in Datenzentren, Serverräumen, bei der Rack-Montage von Netzwerk- und Schaltschränken etc. für Netzwerke bis 10GBaseT entwickelt. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt. Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken. Durch das halogenfreie Mantelmaterial der als LSZH-Kabel konzipierten Leitung eignet sich das Produkt mit seiner geringen Rauchgasentwicklung und der vollständig eliminierten Emmision toxischer Halogene für den Einsatz im öffentlichen Raum. Dieses Produkt verwendet Cat.7 Kabelmaterial. Der Cat.7-Standard definiert ursprünglich die Steckverbinder GG45, die als Weiterentwicklung von RJ45 konzipiert waren, sich am Markt jedoch nicht durchsetzen konnten. Mittlerweile wurde der RJ45-Stecker ebenfalls weiter entwickelt, so dass er den Anforderungen von Cat.7 problemlos gerecht wird. Er wurde aber dennoch nie für Cat. 7 definiert. Daher lautet der Aufdruck auf dem Kabel "Cat.6A S/FTP patch cords with 600MHz raw cable". Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.5 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 15 m |  | Kabelstandard | Cat7 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Frequenz | 600 MHz |  | Biegeradius (min.) | 78 mm | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, UL, California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 22,07* | € 30,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 24,08* | € 32,02* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,51* | € 33,36* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 25,19* | € 33,89* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,55* | € 39,55* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|