Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 44475 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 F/UTP 75.00 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1916901-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     44475
EAN/GTIN:
     4002888444750
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Lindy RJ-45 Cat6 F/UTP 75 m

Lindy RJ-45 Cat6 F/UTP 75 m. Kabellänge: 75 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: F/UTP (FTP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Kabelfarbe: Grau

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 75.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP

Weitere Informationen:
Kabellänge:
75.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: kat 6 patchkabel grau, patch kabel, lindy patch-kabel, LINDY, 44475, LINDY Cat.6 F/UTP Solid Patchkabel, grau, ethernetkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 58,37*
€ 62,59*
€ 6,78*
ab € 58,38*
€ 62,60*
€ 3,80*
ab € 58,46*
€ 62,67*
€ 4,00*
ab € 62,30*
€ 68,41*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 100,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.