Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1916896-MU Herst.-Nr.: 47735 EAN/GTIN: 4002888477352 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.6 mm |  | Tiefe | 22.8 mm |  | Außendurchmesser | 6.2 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 259 mm |  | Verpackungstiefe | 236 mm |  | Verpackungshöhe | 20 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Sonstige Funktionen | Stecker | RJ45 Male to RJ45 Male |  | Kabeldurchmesser | 6.2 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Rot |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Stecker |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Kabel-Klasse | E |  | Kabelbrandklasse | Eca |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 27 |  | Frequenz | 250 MHz |  | Biegeradius (min.) | 74 mm |  | Nominale Abschwächung | 32.8dB/100m @250MHz | Technische Details | Schirmungsart | Geflecht |  | Proposition 65 | Ja | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS, UL |  | Zertifizierung | RoHS, REACH, UL, California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 3,28* | € 4,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,53* | € 5,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,60* | € 5,04* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 3,64* | € 5,27* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,90* | € 6,91* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|